Carretilla para botellas de acero

Ref.: 0962400131
Ver todas las versiones
-GASBTLTRLY-SOLIDRBR-1X50LTR

Descripción

-GASBTLTRLY-SOLIDRBR-1X50LTR
Carretilla para botellas de acero
Para transportar una bombona de acero
  • Diseño de acero de soldadura permanente
  • Tubo de acero de Ø 26,9 × 1,75 mm
  • Base de chapa de acero de 4 mm de grosor con cantos en 3 lados
  • Empuñaduras con barra de seguridad fabricadas en plástico de alta resistencia (conforme a DIN EN 1757-3) protegen contra lesiones en las manos
  • El protector de la cadena evita que las bombonas vuelquen

Profundidad

450 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de botella

250 mm
Más Información

Diámetro del tubo

26.9 mm
Más Información

Material de la rueda

Goma maciza
Más Información

Anchura

460 mm
Más Información

Grosor de la placa del dedo

4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de la botella

210 mm
Más Información

Se puede utilizar para el siguiente número de botellas

1 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño máximo de botella

50 l
Más Información

Diámetro de la rueda

200 mm
Más Información

Material de la pala de la carretilla

Placa de acero
Más Información

Anchura de la rueda

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo de botella

40 l
Más Información

Peso

8 kg
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8250.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información

Altura

1200 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de botella

210-250 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo/máximo de botella

40-50 l
Más Información
Scroll to top