Rueda neumática

Ref.: 0962400402
ZB-LUFTRAD-TRAN-200X50MM

Descripción

ZB-LUFTRAD-TRAN-200X50MM
Rueda neumática
Con llanta de acero para carretillas para bidones y bombonas de acero

Diseño

Llanta de acero, cojinete de rodillos
Más Información

Material de la rueda

Aire
Más Información

Diámetro de la rueda

200 mm
Más Información

Anchura de la rueda

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información
Scroll to top