Llaves de vaso de 1/4 pulg.

Ref.: 0965014340
Ver todas las versiones
-STESHSL-SORT-14ZO-AUS6KT-34TLG

Descripción

-STESHSL-SORT-14ZO-AUS6KT-34TLG
Llaves de vaso de 1/4 pulg.
Surtido de 34 piezas
Práctica caja metálica para taller y labores in situ, diseño robusto con carraca con protección contra el polvo, calidad profesional de las herramientas ZEBRA®

Surtido completo de 34 piezas en una caja de metal robusta

  • Este surtido proporciona una amplia selección de equipos básicos de buena calidad para el taller y para uso móvil
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
  • Puede ver inmediatamente si faltan herramientas

Vasos y puntas a juego para casi cualquier tornillo

  • Este surtido de unidades de 1/4 de pulg. cuenta con 12 llaves de vaso con anchos de llave de entre 4 y 14 mm y 1 adaptador con portaherramientas de cambio rápido para las 15 puntas
  • Las puntas cortas son aptas para la mayoría de los tipos de tornillo: PH, de punta plana, hexágono interior (Allen) y TX
  • Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles

Apriete potente y eficiente

  • Puede usarse el alargador rígido para transferir fuerza de forma directa
  • El alargador flexible, el mango insertable y los alargadores acodados para las dos unidades garantizan un trabajo eficaz y cómodo

Carraca con protección contra el polvo para trabajar en condiciones exigentes, galardonada con el premio Red Dot Design Award

  • La carraca es fina y tiene una cabeza acodada para ofrecer mayor distancia
  • El mecanismo con 72 dientes tiene dos tipos de protección contra la contaminación (grado de protección IP 5X) y no necesita mantenimiento gracias a la lubricación permanente
  • El cuadradillo exterior es excepcionalmente robusto y resistente
  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
  • El leve arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
  • La palanca de inversión, con características ergonómicas optimizadas, facilita el cambio entre la rotación a derechas y a izquierdas, y también permite hacer presión en la cabeza de la carraca durante el apriete sin que se produzca cambio de sentido de giro por accidente
  • Manejo con una sola mano, aún más potente

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Profundidad

110 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

34 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1339.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

225 x 35 x 110 mm
Más Información
Scroll to top