CJTO-DEST-CARRACA-VASOS-MULTI-1/4-33PZS Llave multivaso de 1/4 pulgadas Surtido de 33 unidades Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, para las cinco cabezas de tornillo más habituales, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Práctico surtido de 33 multivasos en una caja metálica
Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
Las herramientas de valor permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
Puede ver inmediatamente si faltan herramientas
Una herramienta para todos los trabajos: vasos multiusos para cinco tipos de cabezales diferentes
Todos los vasos bihexagonales cortos son aptos para cabezas hexagonales métricas, cabezas métricas, cabezas bihexagonales métricas, cabezas hexagonales en pulgadas y cabezas de tornillo TX externa
El surtido cuenta con 12 anchos de llave, de 4 a 14 mm
Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles
El conjunto se completa con un adaptador con mandril de cambio rápido para las 15 puntas
Las puntas son adecuadas para la mayoría de los tipos de tornillos: PH, de punta plana, hexágono interior (Allen) y TX
Apriete potente y eficiente
El alargador rígido puede utilizarse para transferir fuerza de forma directa
La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
El leve arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
La base giratoria permite cambiar de forma muy sencilla entre el giro a derechas y a izquierdas
Excepcional calidad para una larga vida útil
Las superficies están cromadas y pulidas
La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
La larga vida útil de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento
https://www.wurth.es/steshsl-sort-1-4zo-multi-33tlg430054CJTO-DEST-CARRACA-VASOS-MULTI-1/4-33PZSCJTO-DEST-CARRACA-VASOS-MULTI-1/4-33PZS<br>Llave multivaso de 1/4 pulgadas<br>Surtido de 33 unidades<br>Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, para las cinco cabezas de tornillo más habituales, herramienta ZEBRA<SUP>®</SUP> de calidad profesional <br><p class="level1">Práctico surtido de 33 multivasos en una caja metálica</p><ul><li>Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento</li><li>La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación</li><li>Las herramientas de valor permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte</li><li>Puede ver inmediatamente si faltan herramientas</li></ul><P></P><p class="level1">Una herramienta para todos los trabajos: vasos multiusos para cinco tipos de cabezales diferentes</p><ul><li>Todos los vasos bihexagonales cortos son aptos para cabezas hexagonales métricas, cabezas métricas, cabezas bihexagonales métricas, cabezas hexagonales en pulgadas y cabezas de tornillo TX externa</li><li>El surtido cuenta con 12 anchos de llave, de 4 a 14 mm</li><li>Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles </li><li>El conjunto se completa con un adaptador con mandril de cambio rápido para las 15 puntas</li><li>Las puntas son adecuadas para la mayoría de los tipos de tornillos: PH, de punta plana, hexágono interior (Allen) y TX</li></ul><P></P><p class="level1">Apriete potente y eficiente</p><ul><li>El alargador rígido puede utilizarse para transferir fuerza de forma directa</li><li>La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro</li><li>El leve arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo</li><li>La base giratoria permite cambiar de forma muy sencilla entre el giro a derechas y a izquierdas</li></ul><P></P><p class="level1">Excepcional calidad para una larga vida útil</p><ul><li>Las superficies están cromadas y pulidas</li><li>La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media</li><li>La larga vida útil de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53010.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/53010.jpg/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Vídeos de productos/Procesamiento de materiales/Vídeos de productos/Químicos2024-02-16T19:29:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!