Toma de enchufe montada en superficie de 3 vías

Ref.: 096380 974
Ver todas las versiones
STD3 ENCHUFE CORRIENTE TRIPLE 12V PARED
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

STD3 ENCHUFE CORRIENTE TRIPLE 12V PARED
Toma de enchufe montada en superficie de 3 vías
Para conexiones de 12-24 V
Para conexiones de 12-24 V
  • Para uso en interiores
  • Conecta hasta tres dispositivos consumidores
  • Diámetro por toma de enchufe 21 mm
  • Corriente nominal 16 A

Material

PLA
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Anchura

95 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Descripción de tipo

STD3
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.130 kg
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Altura

33 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380974

Ficha Técnica

32411627.pdf
Scroll to top