Pasador cuadrado dividido de 10 mm

Ref.: 0688194140
SQUAREPIN-DRFRN-ST-OFFSET-108X140

Descripción

SQUAREPIN-DRFRN-ST-OFFSET-108X140
Pasador cuadrado dividido de 10 mm
acodado en ambos lados a 8 mm
  • Estos pasadores cuadrados se pueden utilizar para instalar dos tiradores de puertas con un cuadrado de 8 mm en una puerta de casa
  • Debido a los diferentes espesores de las puertas y profundidades de penetración en los tiradores de puertas, estos pasadores deben tener distintas longitudes

Al girar el tornillo prisionero, se expande el pasador en el mango.


Tenga en cuenta que los tornillos de fijación de los herrajes de metal también deben cambiarse cuando se utilicen pasadores cuadrados más cortos o largos.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm/10 mm/8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top