Bisagra anuba regulable

Ref.: 0686330141
Ver todas las versiones

SPTHNGE-3PRT-SLIDEBEAR-ST-ZN-D16

Descripción

SPTHNGE-3PRT-SLIDEBEAR-ST-ZN-D16
Bisagra anuba regulable
3 piezas
Con cojinete liso de plástico para unas excelentes propiedades de funcionamiento.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

60 kg
Más Información

Tornillo de cierre

No
Más Información

Seguro de desenganche

No
Más Información

Adecuado para

Puertas de casa de maderaPuertas de entrada laterales
Más Información

Longitud de la espiga en la parte del marco

40 mm
Más Información

Cojinete deslizante

Más Información

Longitud de la espiga en la parte de la hoja

51 mm
Más Información

Holgura de perforación

23.3 mm
Más Información

Resistencia mínima a la combustión súbita

16 mm
Más Información

Diámetro del rollo

16 mm
Más Información

Diámetro de la espiga

8.1 mm
Más Información

Altura del rollo

62 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.125 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top