Plantilla para taladrar

Ref.: 0688391116
Ver todas las versiones

LEAFDRLJIG-SLIDEBEAR-(HNGE-D16MM

Descripción

LEAFDRLJIG-SLIDEBEAR-(HNGE-D16MM
Plantilla para taladrar
Para bisagras de espita que consisten en dos y tres piezas
  • Adecuado para bisagras anuba de 2 y 3 piezas, y bisagras anuba de 3 piezas con cojinete de deslizamiento
  • Casquillos de acero endurecido

Para puertas con renvalso

Material

ST/WO
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la banda

16 mm
Más Información

Compatible con el diámetro del orificio de perforación

7.2 mm
Más Información

Adecuado para

Taladrado en bisagras con casquillos de fricción
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

267.330 g
Más Información
Scroll to top