Dispensador de toallas de papel

Ref.: 0993997130
Ver todas las versiones
-SPENDPAPHNDTUCH-40X27X14CM

Descripción

-SPENDPAPHNDTUCH-40X27X14CM
Dispensador de toallas de papel
  • Blanco con ventana de visualización
  • Fabricado en plástico resistente a impactos

Para toallas de papel de hasta 22 cm de ancho y 25 cm de alto

Profundidad

136 mm
Más Información

Anchura

265 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39249000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1187.500 g
Más Información

Altura

399 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

265 x 399 x 136 mm
Más Información
Scroll to top