Toalla de papel

Ref.: 0993997085
Ver todas las versiones
PAÑUELO CELULOSA-2790UND-21,5X21MM

Descripción

PAÑUELO CELULOSA-2790UND-21,5X21MM
Toalla de papel
Plegado en Z
  • 1 caja con 2790 toallas (15 paquetes, 186 toallas por paquete)
  • 2 capas

Longitud

215 mm
Más Información

Anchura

210 mm
Más Información

Número de chapas

2790 Uds
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Número de capas

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

48182099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5200.000 g
Más Información
Scroll to top