Soporte universal CLL-A

Ref.: 5709300906
SOPORTE PARA LASER CLL18-CLLG18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE PARA LASER CLL18-CLLG18
Soporte universal CLL-A
Soporte magnético de alta calidad para montar los láseres de líneas y puntos CLL 18 y CLLG 18 en el soporte de pared WM 1.

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

62 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

248.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5709300906

Ficha Técnica

32411189.pdf

Ficha Técnica

525944090.pdf
Scroll to top