SOPORTE-TUBO-(W-IP)

Ref.: 5256100061
Ver todas las versiones

SOPORTE-TUBO-(W-IP)

Descripción

SOPORTE-TUBO-(W-IP)

Material

1,0038
Más Información

Superficie

Galvanizado por inmersión en caliente en lotes
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

105 mm
Más Información

Diámetro interior

13 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

14 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

65 mm
Más Información

Espesor de material

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

640.000 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

65 x 14 mm
Más Información
Scroll to top