Eje Z del módulo de sección |
30.8 cm³ |
Radio de inercia del eje Z |
3.81 cm |
Eje Y del módulo de sección |
30.8 cm³ |
Distancia entre orificios |
70 mm |
Material |
1,0038 |
Superficie |
HDG |
Eje Y del centro de gravedad |
50 mm |
Longitud del carril |
600 cm |
Peso por metro |
9890 g |
Límite elástico |
235 N/mm² |
Longitud |
6000 mm |
Anchura |
100 mm |
Momento de torsión del eje X de inercia |
181 cm⁴ |
Módulo E |
210000 N/mm² |
Peso del riel |
59.34 kg |
Radio de inercia del eje Y |
3.81 cm |
Momento del área del eje Z de inercia |
154 cm⁴ |
Diámetro interior |
14 mm |
Anchura del orificio alargado |
14 mm |
Eje Z del centro de gravedad |
50 mm |
Distancia entre los orificios alargados |
70 mm |
Longitud del orificio alargado |
35 mm |
Espesor de material |
4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
9.890 kg |
Altura |
100 mm |
Momento del área del eje Y de inercia |
154 cm⁴ |
Módulo de corte |
81000 N/mm² |
Catálogo General |
5256100001 |