Portafusibles

Ref.: 0555970004
Ver todas las versiones

DERIVACION DE FUSIBLE MICRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DERIVACION DE FUSIBLE MICRO
Portafusibles
Para fusibles planos
Para la conexión de consumidores auxiliares

Elemento de extensión para colocar un fusible adicional para conectar un consumidor auxiliar en una toma de fusible existente

Encaje a presión: conexión completa

  • No daña el cableado existente
  • Montaje de baja altura; cabe en prácticamente cualquier caja de fusibles

Una protección óptima

Protección del consumidor conectado mediante un fusible auxiliar


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Corriente máxima

10 A
Más Información

Altura de instalación

13 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Longitud del cable

130 mm
Más Información

Sección transversal del cable

1.5 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.700 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

0555970004

Ficha Técnica

32408195.pdf
Scroll to top