Fusible plano MINI-FLP Silver

Ref.: 073130205
Ver todas las versiones

FUSIBLE MICRO ENCHUFE 5 AMP.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUSIBLE MICRO ENCHUFE 5 AMP.
Fusible plano MINI-FLP Silver
Versión con revestimiento de plata para una mejor reflexión del calor

Calidad de fabricante de piezas originales


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Versiones de 3 A y 4 A con contactos con conectores estañados

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Corriente máxima

5 A
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Tensión nominal máxima

58 V/CC
Más Información

Superficie de los contactos

Plateado
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

85361010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 g
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-40 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

073130205

Ficha Técnica

32408193.pdf
Scroll to top