Soporte de reglas para alicatado

Ref.: 0695964510
SOPORTE REGLA ALICATADO H30 CM.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE REGLA ALICATADO H30 CM.
Soporte de reglas para alicatado
  • Altura 30cm.
  • Fabricado en acero de alta calidad.
  • Zincado para evitar la oxidación.
  • Regulación de altura mediante tornillo prisionero con pomo de agarre.
  • Extremadamente estable.
  • De muy fácil y rápida colocación

Para la colocación inicial a nivel de la regla que luego soportará el alicatado

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695964510

Ficha Técnica

32407717.pdf
Scroll to top