Set de extractores universal

Ref.: 071452 500
Ver todas las versiones
DDU /ABZIEHER-UNI-SORT-KOFFR

Descripción

DDU /ABZIEHER-UNI-SORT-KOFFR
Set de extractores universal
Para 6 extractores distintos de dos y tres patas

Amplia gama de equipamiento para una configuración de sistema modular

Este extractor puede personalizarse a la perfección en función de las circunstancias: ya se trate de un agarre firme con las tres patas, o de aquellos casos en los que la restricción del espacio solo permita dos puntos de contacto.

La geometría larga y esbelta del gancho es especialmente indicada para zonas de difícil acceso

Flexibilidad incluso en espacios reducidos

Contenido de suministro con maletín: un travesaño de dos patas, un travesaño de tres patas, 9 ganchos de 3 tamaños, 1 husillo

Ancho de fijación externa

130 mm
Más Información

Grosor de la punta del gancho

3.6 mm
Más Información

Peso de máximo de la extracción

2.5 t
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Anchura del gancho

27 mm
Más Información

Longitud de la punta del gancho

6 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

100 mm
Más Información

Profundidad de fijación 3

250 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Profundidad de fijación 2

200 mm
Más Información

Longitud del husillo

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5739.000 g
Más Información
Scroll to top