Rueda sola contenedor basura

Ref.: 0683567303
SOLO-RUEDA-CONTENEDOR-BASURA-D200
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOLO-RUEDA-CONTENEDOR-BASURA-D200
Rueda sola contenedor basura
  • Ruedas de goma negra estándar.
  • Núcleo de polipropileno.
  • Dureza Shore A: 80 (±5).
  • Cojinete liso que aloja directamente el eje.
  • Resistencia a la temperatura: -15 ºC a +60 ºC.

Distancia entre orificios 2

0 mm
Más Información

Distancia entre orificios

0 mm
Más Información

Material

RBR
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

0 mm
Más Información

Anchura

0 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

0 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Dureza Shore A

80
Más Información

Diámetro

0 mm
Más Información

Diámetro del rollo

200 mm
Más Información

Capacidad de carga

225 kg
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

tras la instalación
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 kg
Más Información

Anchura de rollo

50 mm
Más Información

Altura

0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567303

Ficha Técnica

32411106.pdf
Scroll to top