Rueda sola poliuretano rojo

Ref.: 0683567981
RUEDA-SOLA-PA-CENTRO-D125
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA-SOLA-PA-CENTRO-D125
Rueda sola poliuretano rojo
  • Vendaje poliuretano rojo atihuella. No deja marcas en el suelo.
  • Núcleo en poliamida 6 (Nylon®) blanco.
  • Dureza Shore D: 55 (±5)
  • Cojinete liso alojado directamente en el eje.
  • Resistencia a la temperatura: -15 ºC a +80 ºC.
  • Gran elasticidad y deslizamiento.
  • Buena resistencia al desgaste y al desgarre.

Material

Poliamida/poliuretano
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567981

Ficha Técnica

32411105.pdf
Scroll to top