Chaqueta

Ref.: M409149005

SOFTSHELL AV NARANJA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOFTSHELL AV NARANJA 3XL
Chaqueta
SOFTSHELL MONOCOLOR A.V.
EN ISO 20471:2013 Clase 2/2. 100% poliéster - 335 gr/m2
  • Fabricado en tejido Softshell térmico de altas prestaciones y resistente al viento. Impermeabilidad 5000 mm, Transpirabilidad 4000 mcv.
  • 2 bolsillos en cintura y 1 bolsillo en pecho izquierdo con cierre mediante cremallera cubierta por tapeta.
  • Cierre central mediante cremallera oculta.
  • Forro interior de rejilla transpirable.
  • Puños ajustables mediante tensores del mismo tejido que la prenda, con cierre de gancho y bucle.
  • Cintura ajustable mediante tensores elásticos ocultos.

Lavar máx 40ºC


No planchar


No usar secadora

Peso del producto (por artículo)

910.000 g
Más Información

Catálogo General

M409149005

Ficha Técnica

32410491.pdf
Scroll to top