Adaptador de espuma, varios orificios

Ref.: 0587023003
ADAPTADOR D 160MMX20MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR D 160MMX20MM
Adaptador de espuma, varios orificios
Para trabajos sin polvo y con óptimos resultados.

Independiente de la perforación y la máquina

  • Apto para todos los patrones de perforación disponibles en el mercado

Material

Material de espuma
Más Información

Diámetro

160 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0587023003

Ficha Técnica

32405595.pdf

Ficha Técnica

32405597.pdf
Scroll to top