WC profesional, set de protección contra ruidos

Ref.: 0888001001
Ver todas las versiones
SNDDEAD-WC-SET-PROFI-RG100-5MM

Descripción

SNDDEAD-WC-SET-PROFI-RG100-5MM
WC profesional, set de protección contra ruidos
Para retretes (WC) y bidés de montaje en pared
  • Reducción del nivel sonoro de hasta 6 dB (con el correspondiente certificado)
  • Reduce la rotura de los componentes cerámicos durante el atornillamiento

Para interrumpir la transmisión de ruidos entre componentes cerámicos de fontanería y baldosas

Densidad moldeada

100 kg/m³
Más Información

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Material

PE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Compatibilidad de la silicona

Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.200 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Resistencia contra

Antigüedad (buena)Productos químicos (buenos)Silicona (muy buena)
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top