Perfil de montaje para fontanería

Ref.: 0905900030
Ver todas las versiones
ASMBYPRFL-SANITATION-SA-W20XH2MM

Descripción

ASMBYPRFL-SANITATION-SA-W20XH2MM
Perfil de montaje para fontanería
Tiras, autoadhesivas en una cara
  • Posibilidad de uso universal con cerámica de todas las formas
  • Reduce la transmisión de ruidos estructurales
  • Reduce la rotura de los componentes cerámicos durante el atornillamiento

Para interrumpir la transmisión de ruidos entre componentes cerámicos de fontanería y baldosas


30 uds. de venta: 30 tiras individuales de 0,5 m cada una = 15 m


Los componentes en los que se vaya a trabajar deben estar secos y libres de polvo y grasa.

Densidad moldeada

920 kg/m³
Más Información

Material

PE
Más Información

Longitud

0.5 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39229000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.667 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

64 °C
Más Información

Resistencia contra

Paso del tiempo (muy bueno)Productos químicos (muy bueno)Silicona (muy buena)
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 64 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top