Cajón para maletero con panel

Ref.: 096341 785
Ver todas las versiones
SMU85-CAJONERA-VEHICULO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SMU85-CAJONERA-VEHICULO
Cajón para maletero con panel
Ahorre espacio guardando las herramientas y los consumibles bajo la superficie del maletero.
  • Uso eficiente del espacio
  • El cajón se puede extraer hasta un 100 %
  • Capacidad de carga por cajón: 70 kg
  • Centro de gravedad bajo para no afectar a las características de conducción
  • Placas de separación para una división clara del cajón disponibles como accesorios
  • Combinación de aluminio y acero de alta resistencia
  • Alfombrilla antideslizante incluida

Altura (dimensión interna del cajón)

190 mm
Más Información

Profundidad

820 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

484 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

775 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

396 mm
Más Información

Capacidad de carga del cajón

70 kg
Más Información

Color del cajón

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Número de cajones

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.400 kg
Más Información

Altura

290 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096341785

Ficha Técnica

32411462.pdf
Scroll to top