Panel de separación

Ref.: 096341 070
Ver todas las versiones
TS405 PARTICIONES CAJONES SMU
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TS405 PARTICIONES CAJONES SMU
Panel de separación
Para una división clara y delimitada de cajones situados bajo el suelo
  • De aluminio
  • Incluye material de fijación

Profundidad

1.2 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

387 mm
Más Información

Descripción de tipo

TS405
Más Información

Se puede utilizar para cajón

396mm x 190mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.272 kg
Más Información

Altura

188 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096341070

Ficha Técnica

32411461.pdf

Ficha Técnica

616676354.pdf
Scroll to top