Revestimiento ALZ
Resultados de recubrimiento de primera clase
Retención de la forma
Adecuado para la aplicación de pastas ligeras; pinturas de dispersión de alta cubrición; pinturas de látex, silicato y minerales, además de imprimaciones en superficies de tamaño medio de lisas a texturizadas
Material |
PA |
Anchura |
120 mm |
Apta para agente de pintura |
Pintura de dispersión |
Diámetro exterior |
54 mm |
Altura de la pila del rodillo |
12 mm |
Peso del producto (por artículo) |
34.000 g |
Diámetro interno |
30 mm |
Catálogo General |
069301312 |
Ficha Técnica |
32409190.pdf |
Ficha Técnica |
538577322.pdf |