Sistema de excéntrica simple

Ref.: 0683208206
Ver todas las versiones
U.EXCEN-NIQUEL-EXPANDER-SIMPLE-16MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

U.EXCEN-NIQUEL-EXPANDER-SIMPLE-16MM
Sistema de excéntrica simple
EXPANDER
Excéntrica para montaje en grosor de 16 y 19 mm

Características

  • Diámetro de taladro de la excéntrica de 15 mm.
  • Para grosor de 16 y 19 mm.
  • De fuerte sujeción.
  • Sin dislocación del lateral del suelo al apretar.
  • Mayor y mejor recorrido de apriete.
  • Imposibilidad de holguras después del apriete gracias a su construcción especial y un camino de apriete largo.
  • Composición: fundición inyectada de cinc.
  • Aconsejamos hacer el apriete mediante Allen de 4 mm, punta Philips (PH 3), Art. Nº 0614176648 o punta plana.

Material

ZN
Más Información

Diámetro

15 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

15 mm
Más Información

Admisión para

Perno para unión excéntrica
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683208206

Ficha Técnica

32407522.pdf
Scroll to top