Sistema de tracción de cables

Ref.: 5964097585
Ver todas las versiones

SISTEMA ARRASTRE PARA CABLES-CPS1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SISTEMA ARRASTRE PARA CABLES-CPS1
Sistema de tracción de cables
CPS 1
Innovador sistema de introducción de cables para una inserción sencilla, rápida y segura de bobinas metálicas

Ahorra tiempo y dinero

  • Más rápido que los sistemas de introducción de cables convencionales
  • Los radios ajustados y los espacios estrechos se superan con una extraordinaria facilidad

Extremadamente fácil de usar

Funcionamiento con un solo operario

Sin riesgo de lesiones en las manos


Contenido: Maletín de almacenamiento con espacio para bobinas metálicas, clip para el cinturón y diferentes tapones (estándar, tubo corrugado EN 20, EN 25, EN 32) y acoplamiento enchufable

Material

PLA
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4840.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

16 - 32 mm
Más Información

Manual instrucciones

658108416.pdf

Catálogo General

5964097585

Ficha Técnica

656730330.pdf
Scroll to top