SIST-CUBOS-ENVIFLEX-R9006-800-3-77LTR Sistema de reciclaje VS ENVI Flex y VS ENVI Flex Pro Proporciona un gran volumen incluso en la carcasa pequeña
Para anchos de armazón entre 450 y 900 mm
Para profundidad de instalación mínima 400 mm (dimensiones internas del cajón), longitud nominal de la diapositiva = 450 mm
Para alturas de instalación mínimas de 352 mm o 452 mm (ENVI FLEX PRO)
Para montaje en sistemas de armazones disponibles en el mercado, como DWD-XP, Nova Pro Scala y Vionaro, de una longitud nominal de 450 mm
Fácil reciclaje: Los diversos contenedores permiten reciclar diferentes tipos de residuos sin esfuerzo
Cubierta retráctil con acabado lacado sobre los contenedores de residuos como zona de almacenamiento adicional
Recipientes fabricados con plástico apto para uso con alimentos, que también son adecuados para almacenar, por ejemplo, pienso para mascotas y otros alimentos
Los recipientes son fáciles de limpiar y se pueden limpiar en el lavavajillas a una temperatura máxima de 70°
Las asas de los contenedores se utilizan para sujetar bolsas de basura pequeñas y para extraer los contenedores fácilmente
Tapas cerradas y biótapas con filtro de carbón activado también están disponibles para cubrir los contenedores
https://www.wurth.es/sist-cubos-enviflex-r9006-800-3-77ltr0683720962SIST-CUBOS-ENVIFLEX-R9006-800-3-77LTRSIST-CUBOS-ENVIFLEX-R9006-800-3-77LTR<br>Sistema de reciclaje VS ENVI Flex y VS ENVI Flex Pro<br>Proporciona un gran volumen incluso en la carcasa pequeña<br><ul><li>Para anchos de armazón entre 450 y 900 mm</li><li>Para profundidad de instalación mínima 400 mm (dimensiones internas del cajón), longitud nominal de la diapositiva = 450 mm</li><li>Para alturas de instalación mínimas de 352 mm o 452 mm (ENVI FLEX PRO)</li><li>Para montaje en sistemas de armazones disponibles en el mercado, como DWD-XP, Nova Pro Scala y Vionaro, de una longitud nominal de 450 mm</li><li>Fácil reciclaje: Los diversos contenedores permiten reciclar diferentes tipos de residuos sin esfuerzo</li><li>Cubierta retráctil con acabado lacado sobre los contenedores de residuos como zona de almacenamiento adicional</li><li>Recipientes fabricados con plástico apto para uso con alimentos, que también son adecuados para almacenar, por ejemplo, pienso para mascotas y otros alimentos</li><li>Los recipientes son fáciles de limpiar y se pueden limpiar en el lavavajillas a una temperatura máxima de 70°</li><li>Las asas de los contenedores se utilizan para sujetar bolsas de basura pequeñas y para extraer los contenedores fácilmente</li><li>Tapas cerradas y biótapas con filtro de carbón activado también están disponibles para cubrir los contenedores</li><li>reemplazable en cualquier momento</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/576726794.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/576726794.jpg06837203700683720046/Todas las categorías/Todas las categorías/Herrajes/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Sist. separación de residuos de cocinas/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Sist. separación de residuos de cocinas/Sistema separación de residuos, cocina2024-10-10T00:20:02+0000