Pedal ENVI Kick

Ref.: 0683720046
Ver todas las versiones
PEDAL-RECYCL-ENVIKICK-(CR)-110MM

Descripción

PEDAL-RECYCL-ENVIKICK-(CR)-110MM
Pedal ENVI Kick
Apertura cómoda con manos libres de sistemas de reciclaje o de cajones con conexiones frontales mediante pedal
  • Instalación sencilla que se puede adaptar en cualquier momento
  • Altura de instalación de tan solo 70 mm
  • Ahorre tiempo con ENVI KICK: Podrá abrir un cajón incluso con ambas manos ocupadas
  • Funcionamiento prácticamente silencioso El pedal no produce ningún sonido
  • La plantilla de instalación que se suministra evita incluso tener que tomar medidas para el montaje
  • Se puede reinstalar en cualquier momento y se adapta a una amplia variedad de sistemas de reciclaje y cajones con conexiones frontales

Material

Plástico/acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Color

Gris tele 4 RAL 7047
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 kg
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

160 x 110 x 65 mm
Más Información
Scroll to top