Sistema de reciclaje VS ENVI Flex y VS ENVI Flex Pro

Ref.: 0683720953
Ver todas las versiones

SIST-CUBOS-ENVIFLEX-R9006-600-2-44LTR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIST-CUBOS-ENVIFLEX-R9006-600-2-44LTR
Sistema de reciclaje VS ENVI Flex y VS ENVI Flex Pro
Proporciona un gran volumen incluso en la carcasa pequeña
  • Para anchos de armazón entre 450 y 900 mm
  • Para profundidad de instalación mínima 400 mm (dimensiones internas del cajón), longitud nominal de la diapositiva = 450 mm
  • Para alturas de instalación mínimas de 352 mm o 452 mm (ENVI FLEX PRO)
  • Para montaje en sistemas de armazones disponibles en el mercado, como DWD-XP, Nova Pro Scala y Vionaro, de una longitud nominal de 450 mm
  • Fácil reciclaje: Los diversos contenedores permiten reciclar diferentes tipos de residuos sin esfuerzo
  • Cubierta retráctil con acabado lacado sobre los contenedores de residuos como zona de almacenamiento adicional
  • Recipientes fabricados con plástico apto para uso con alimentos, que también son adecuados para almacenar, por ejemplo, pienso para mascotas y otros alimentos
  • Los recipientes son fáciles de limpiar y se pueden limpiar en el lavavajillas a una temperatura máxima de 70°
  • Las asas de los contenedores se utilizan para sujetar bolsas de basura pequeñas y para extraer los contenedores fácilmente
  • Tapas cerradas y biótapas con filtro de carbón activado también están disponibles para cubrir los contenedores
  • reemplazable en cualquier momento

Capacidad del recipiente

22 l
Más Información

Profundidad

400 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Material del extracto

Acero
Más Información

Aptitud para la profundidad útil del módulo

455 mm
Más Información

Altura de instalación

352 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

600 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Capacidad volumétrica

2x22 l
Más Información

Capacidad del recipiente 2

22 l
Más Información

Material de los contenedores

Plástico
Más Información

Número de recipientes

2
Más Información

Profundidad de instalación mínima

400 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73239900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6130.000 g
Más Información

Altura

352 mm
Más Información

Catálogo General

0683720953

Ficha Técnica

32407580.pdf

Ficha Técnica

32407581.pdf
Scroll to top