SILICONA SEAL ESTRUCTURAL NEGRO 310 ML.

Ref.: 089286036
Ver todas las versiones
SILICONA SEAL ESTRUCTURAL NEGRO 310 ML.

Descripción

SILICONA SEAL ESTRUCTURAL NEGRO 310 ML.


Absorción del movimiento continuo

50 %
Más Información

Olor/fragancia

Eucalipto
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

25 min
Más Información

Elongación de ruptura mínima

500 %
Más Información

Base química

Silicona
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Resistencia a la tracción

0.85 MPa
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del contenido

406 g
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

de acuerdo con ASTM D-412
Más Información

Velocidad de curado completo

2 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

25
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Recuperación elástica

93 %
Más Información

Densidad

1.31 g/cm³
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

0.35 MPa
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Valor de pH

8
Más Información

Peso del producto (por artículo)

424.100 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 50 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 25°C
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 150 °C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

578965411.pdf

Certificado Aenor

643035339.pdf

Catálogo General

089286036

Y12023020302000084957904746a41bd
Scroll to top