Prolongador de cánula giratoria

Ref.: 089165331
Ver todas las versiones
PROLONGADOR CANULA GIRATORIA

Descripción

PROLONGADOR CANULA GIRATORIA
Prolongador de cánula giratoria
Para bolsas de 600 ml
  • Longitud: 10 cm
  • Con rosca gruesa
  • Se pueden combinar varias extensiones

Material

PLA
Más Información

Longitud

11 cm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Adecuado para

Pistola de cartuchos
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.800 g
Más Información
Scroll to top