Silicona piedra artificial

Ref.: 089221145
Ver todas las versiones
SILICONA-PIEDRA-ART.-BEIGE-20-310ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SILICONA-PIEDRA-ART.-BEIGE-20-310ML
Silicona piedra artificial

Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.

Amplio campo de aplicaciones.

Gran adherencia

Aplicación sobre piedra artificial, vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos.

Excepcional resistencia al envejecimiento.

  • Gran durabilidad después de su aplicación.
  • Contiene fungicida.

Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.

No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.

Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.

Posee las principales ventajas de una buena silicona para cerramiento.

Totalmente neutra, no contiene disolventes.

Inodoro, no corrosivo.


La temperatura de aplicación debe ser de +5°C a +40°C. La holgura a sellar debe ser aproximadamente la profundidad de medio hasta tres cuartos del total del ancho. Las superficies a sellar deben estar secas, limpias y libres de grasa.


Cortar el inicio de la rosca del envase. Enroscar en la boquilla la cánula y cortar en sentido oblicuo a la anchura deseada. El envase se puede utilizar con pistola manual o neumática.


No utilizar para limpiar las superficies disolventes de limpieza agresivos, pueden dañar el sellado una vez aplicado. Almacenar en sitio limpio y seco.


Almacenamiento: 12 meses.


Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado de piedra artificial.

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

10 min
Más Información

Base química

Polidimetilsiloxano
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Color

Beige
Más Información

Velocidad de curado completo

1 mm/d
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Área de descargas

Certificado de garantía

538528323.pdf

Catálogo General

089221145

Ficha Técnica

32405654.pdf

Ficha Técnica

32405655.pdf

Ficha Técnica

538212697.pdf

Ficha Técnica

538212698.pdf

Hoja de datos de seguridad

04961601.PDF
Scroll to top