Silicona neutra

Ref.: 089253040
Ver todas las versiones

SILICONA NEUTRA TRANS. 310ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SILICONA NEUTRA TRANS. 310ML
Silicona neutra
Para juntas de suelo y pared sometidas a tensiones medias
  • Adhesión a todas las superficies relacionadas con la construcción
  • No provoca corrosión en los metales
  • Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
  • Elasticidad permanente
  • Se puede cubrir con pintura
  • Material de construcción de clase B2 de acuerdo con DIN 4102

  • La superficie debe soportar la carga, estar limpia, seca y sin restos de grasa, óxido y agua

  • No utilizar si llueve con fuerza

  • Deben tenerse en cuenta las dimensiones de las juntas. Imprima las juntas con material de relleno de PE

  • Una imprimación, por ejemplo con Imprimación para silicona, mejora la adherencia en superficies absorbentes o porosas.

  • Tenga en cuenta las "Notas generales sobre la aplicación de selladores" y la hoja resumen "Compatibilidad del material de construcción con los selladores de Würth". Más información en la ficha técnica.

Sellado de juntas de expansión interiores con cargas medias.


  • Este producto no es apto para pegar ni rellenar oquedades

  • Cumple con las disposiciones correspondientes a los materiales de construcción de clase B2 de conformidad con la norma DIN 4102

  • Debido a la gran cantidad de fórmulas de barnices y esmaltes que existen, siempre deberá hacer sus propias pruebas en la zona antes, especialmente en pinturas de resina alquídica y aluminio lacado

  • Cuando se endurece, desprende el olor típico de la silicona. Este olor deja de estar presenta una vez que se completa el proceso de secado. En juntas de mayor tamaño, el olor a silicona puede estar presente durante más tiempo.

  • La silicona tiende a amarillear en zonas oscuras sin exposición a la radiación UV.

  • Evite el contacto con cinta de VKP.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Velocidad máxima de curado completo

2 mm/d
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Elongación de ruptura mínima

200 %
Más Información

Base química

Siliconas neutras reticuladas, con base de oxima
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Velocidad de curado completo

2 mm/d
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Densidad

0.98 g/cm³
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

20 min
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

No
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

180 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Absorción del movimiento continuo

25 %
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

5 min
Más Información

Velocidad mínima de curado completo

1 mm/d
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a máx. 25°C
Más Información

Peso del contenido

305 g
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

para película de 2 mm
Más Información

Dureza Shore A

15
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Valor de pH

7
Más Información

Peso del producto (por artículo)

365.254 g
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicasLluviaProductos químicosRadiación UV
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,98 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Velocidad mínima/máxima de curado completo

1-2 mm/d
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

15 mes / a máx. 25°C
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 180 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel

5-20 min
Más Información

Velocidad mínima/máxima de curado completo/condiciones

1-2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel/condiciones

5-20 min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Declaración de producto

643223043.pdf

Certificado de garantía

538528323.pdf

Catálogo General

089253040

Ficha Técnica

642289752.pdf

Hoja de datos de seguridad

04963548.PDF
Scroll to top