Hoja de sierra para caladora, construcción, corte curvo, dos estrellas

Ref.: 061505025
Ver todas las versiones
SIERRAS-CALAR-ZEBRA-CURVAS-5UDS

Descripción

SIERRAS-CALAR-ZEBRA-CURVAS-5UDS
Hoja de sierra para caladora, construcción, corte curvo, dos estrellas
para madera con clavos y metal no ferroso común
Hoja de sierra para caladora de buena calidad para demandas exigentes. Producto especialmente indicado para cortes curvos, por ejemplo, en metales no ferrosos comunes
  • Ideal para cortes curvos y rápidos
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Longitud de trabajo

53 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

77 mm
Más Información

Diseño

Afilado y restringido
Más Información

Grosor máximo del material

20 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera con clavosMetal pesado no ferroso
Más Información

Adecuado para

AluminioChapas finasPVC
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Longitud útil

53 mm
Más Información

Espaciado entre dientes

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

3-20 mm
Más Información
Scroll to top