SIERRA SABLE BAT. SBS 28-A 2X3.0 AH Sierra de sable a batería SBS 28-A Sierra de sable potente a batería con tecnología de ion-litio. La capacidad de la batería se puede seleccionar libremente gracias al sistema PICK YOUR POWER.
Bajo peso, altas prestaciones y ausencia de efecto de memoria en la batería recargable gracias a la tecnología de los iones de litio
Supervisión continua de la capacidad de la batería recargable gracias al testigo de estado de carga situado en esta
Las revoluciones se pueden adaptar fácilmente a diferentes materiales gracias a la caja de engranajes de dos velocidades
La seguridad de trabajo está garantizada: si la hoja de sierra se atasca, el acoplamiento de seguridad evita tanto daños en la máquina como lesiones en el usuario
Sin herramientas, cambio rápido de la hoja de sierra con el portahojas de cambio rápido de la hoja de sierra
El tope ajustable sin herramientas garantiza que se pueda utilizar toda la longitud de la hoja de sierra
Larga vida útil, ya que la varilla de elevación con juntas especiales protege los engranajes contra el polvo, con la consiguiente protección para la máquina
https://www.wurth.es/sierra-sable-bat-sbs-28-a-2x3-0-ah07002073SIERRA SABLE BAT. SBS 28-A 2X3.0 AHSIERRA SABLE BAT. SBS 28-A 2X3.0 AH<br>Sierra de sable a batería SBS 28-A<br>Sierra de sable potente a batería con tecnología de ion-litio. La capacidad de la batería se puede seleccionar libremente gracias al sistema PICK YOUR POWER.<br><ul><li>Bajo peso, altas prestaciones y ausencia de efecto de memoria en la batería recargable gracias a la tecnología de los iones de litio</li><li>Supervisión continua de la capacidad de la batería recargable gracias al testigo de estado de carga situado en esta</li><li>Las revoluciones se pueden adaptar fácilmente a diferentes materiales gracias a la caja de engranajes de dos velocidades</li><li>La seguridad de trabajo está garantizada: si la hoja de sierra se atasca, el acoplamiento de seguridad evita tanto daños en la máquina como lesiones en el usuario</li><li>Sin herramientas, cambio rápido de la hoja de sierra con el portahojas de cambio rápido de la hoja de sierra</li><li>El tope ajustable sin herramientas garantiza que se pueda utilizar toda la longitud de la hoja de sierra</li><li>Larga vida útil, ya que la varilla de elevación con juntas especiales protege los engranajes contra el polvo, con la consiguiente protección para la máquina</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3616064.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3616064.jpg5703800250/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Sierras, a batería/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Sierras, a batería/Sierra de sable, a batería1708111607000