Material |
HCS |
Grosor mínimo del material |
5 mm |
Longitud de trabajo |
220 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
250 mm |
Diseño |
Afilado |
Grosor máximo del material |
150 mm |
Dientes por unidad de longitud |
4 pzas./mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Madera dura, madera blanda;Madera encolada;Plancha aglomerada |
Material de los dientes de la sierra |
Acero de fácil mecanización con alto contenido en carbono |
Grosor |
1.6 mm |
Longitud útil |
220 mm |
Material a procesar |
Aglomerado (sin tratar);Aglomerado enchapado;Aglomerado revestido;Madera blanda;Madera dura;Madera encolada |
Espaciado entre dientes |
4.0 mm |
Código del sistema armonizado |
82029100000 |
Peso del producto (por artículo) |
212.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0608817203 |
Ficha Técnica |
32405443.pdf |