Hoja de sierra para caladora, construcción, tres estrellas

Ref.: 0608717033
Ver todas las versiones

SIERRA CALAR 5 UNID.MAT.SANDW. 220MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA CALAR 5 UNID.MAT.SANDW. 220MM
Hoja de sierra para caladora, construcción, tres estrellas
Para STP 150 Power
Hojas extralargas para materiales especialmente gruesos
  • Producto apto únicamente para sierras de calar oscilantes STP 150 Power.
  • Alta capacidad de corte y vida útil prolongada
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

0 mm
Más Información

Longitud de trabajo

220 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Diseño

Fresado y ondulado
Más Información

Grosor máximo del material

150 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

1.1 pzas./mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Material de varias capas
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Bimetal
Más Información

Adecuado para

Metal pesado no ferrosoPerfiles de aluminio
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Longitud útil

220 mm
Más Información

Espaciado entre dientes

1.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

234.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0-150 mm
Más Información

Catálogo General

0608717033

Ficha Técnica

32405443.pdf
Scroll to top