Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria
Tecnología de ion de litio
Supervisión continua de la capacidad de la batería
Indicación del estado de carga en la batería
Riesgo reducido de lesiones
Con el freno motor, la hoja de sierra se detiene brevemente después de apagarla.
Cambios rápidos y sencillos de la hoja de sierra
Bloqueo del husillo
La máquina encaja bien en la mano y permite trabajar sin esfuerzo
Diseño compacto y ergonómico con componente de agarre suave
Proporciona toda la luz necesaria para trabajar
LED integrado en la cubierta protectora
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Diámetro de la hoja de sierra |
174 mm |
Velocidad a ralentí máxima |
3200 U/min(rpm) |
Peso de la máquina sin la batería recargable |
3200 g |
Peso del material fungible |
212 g |
Peso de la máquina con la batería recargable |
4.2 kg |
Compatible con RoHS |
Sí |
Peso de la base de apoyo |
300 g |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Se puede utilizar para diámetro interior |
20 mm |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Peso del embalaje exterior |
850 g |
Diámetro máximo de la hoja de sierra |
174 mm |
Profundidad de corte máx. a 90 grados |
61 mm |
Peso de la batería recargable/batería |
1990 g |
Batería recargable/capacidad de la batería |
3 Ah |
Peso de la pieza suplementaria |
3500 g |
Profundidad de corte máx. |
61 mm |
Tensión nominal |
28 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
7212.000 g |
Catálogo General |
57008023 |
Ficha Técnica |
32409839.pdf |