Sierra circular de mano HKS 65-E POWER

Ref.: 57066000
Ver todas las versiones
SIERRA-CIRCULAR-HKS-65-E-POWER
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA-CIRCULAR-HKS-65-E-POWER
Sierra circular de mano HKS 65-E POWER
Sierra circular de mano de 1800 W con bajo peso y alta velocidad de corte. El carril guía coordinado también la hace idónea para cortes precisos

Diseño ergonómico

  • Bajo peso para un manejo perfecto
  • Base de aluminio fundido

Rápido progreso del trabajo

Con el sistema electrónico constante, la velocidad permanece constante, incluso bajo cargas.

Velocidad ajustable

Preselección de la velocidad para adaptarla a cada operación.

Protección del usuario y el motor

Arranque suave

Dispositivo de extracción

Si se utiliza junto con un aspirador industrial de Würth, apenas quedan restos de serrín en el área de trabajo.


En caja individual

Número de revoluciones máximo en carga nominal

4000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

5.2 kg
Más Información

Ángulo de inglete mínimo

0 grados
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

5000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1800 W
Más Información

Peso del material fungible

295 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Número de revoluciones mínimo en carga nominal

1400 U/min(rpm)
Más Información

Vibración

3 m/s²
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

2300 U/min(rpm)
Más Información

Profundidad de corte máx. a 90 grados

65 mm
Más Información

Profundidad de corte máx.

65 mm
Más Información

Profundidad de corte máx. a 45 grados

48 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso de la base de apoyo

160 g
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Se puede utilizar para diámetro interior

30 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

750 g
Más Información

Nivel de presión acústica

92 dB
Más Información

Ángulo de inglete máximo

45 grados
Más Información

Diámetro máximo de la hoja de sierra

190 mm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

350 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Código del sistema armonizado

84659120000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7399.500 g
Más Información

Anchura de base

203 mm
Más Información

Longitud de base

327 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Ángulo de inglete mínimo/máximo

0-45 grados
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

2300-5000 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

1400-4000 U/min(rpm)
Más Información

Longitud de la base x anchura de la base

327 x 203 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57066000

Ficha Técnica

32409588.pdf

Manual instrucciones

Y120141031020000524245313542419b
Scroll to top