Sierra cilíndrica de alta resistencia para profesionales de la construcción

Ref.: 0632700048
Ver todas las versiones
SIERRA-CILIND-CT-HEAVY DUTY-D48MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA-CILIND-CT-HEAVY DUTY-D48MM
Sierra cilíndrica de alta resistencia para profesionales de la construcción
Con dientes de metal duro
Para procesar los materiales más duros y abrasivos
  • Vida útil hasta 20 veces mayor en comparación con las coronas bimetálicas
  • Soldada individualmente en dientes de carburo
  • Gran profundidad de corte de hasta 60 mm
  • Cuerpo básico elevado

  • La sierra cilíndrica no debe utilizarse con impacto.

  • Para taladros eléctricos y taladros/atornilladores con batería sin impacto, así como para taladros de columna.

Diámetro en pulgadas

1-7/8 in
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

100 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Especialmente adecuado para

Bricks and hollow bricksContrachapadoHormigón celularMasonryNon‑ferrous metalsPVC, plástico en generalPlacas de yesoSolid woodStructural steelchipboard
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Adecuado para

Acero inoxidableChapas de metal gruesoTiles
Más Información

Diámetro

48 mm
Más Información

Profundidad de corte

60 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado en fibra de vidrio extrui

100 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

80 U/min(rpm)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

700 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0632700048

Ficha Técnica

638193420.pdf
Scroll to top