Montaje de cambio rápido

Ref.: 0632700000
Ver todas las versiones
SOPORTE-CORONA-(CYLSAW CT)-(19-152MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-CORONA-(CYLSAW CT)-(19-152MM)
Montaje de cambio rápido
para coronas de carburo
Un adaptador para todos los diámetros

Rápido, cómodo y seguro

  • Cambie entre diferentes diámetros de forma rápida y sencilla utilizando el adaptador especial
  • No es necesario retirar el adaptador del portabrocas ni la mordaza de sujeción para cambiar la sierra. Esto permite el manejo con una sola mano.

Muy alta precisión y durabilidad

Tolerancias de producción muy bajas y eje de 3 superficies para reducir significativamente las vibraciones en la sierra y un ajuste óptimo en el portabrocas y la mordaza de sujeción. Esto permite una vida útil más larga para la corona y un menor desgaste en los cojinetes de la máquina.

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la corona

14-152 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Triángulo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

388.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

11 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0632700000

Ficha Técnica

638193420.pdf
Scroll to top