Carretilla

Ref.: 0993998106
Ver todas las versiones
-SHUBKARRE-ROT-HOHLRAD-100LTR

Descripción

-SHUBKARRE-ROT-HOHLRAD-100LTR
Carretilla
Cuba de propileno muy estable fácil de limpiar y resistente a impactos
Cuba de propileno muy estable fácil de limpiar y resistente a impactos
  • Cuba resistente a la radiación UV
  • Chasis galvanizado (tubo de 30 mm de diámetro)

Material

PP
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Contenido

100 l
Más Información

Diseño

Incluye ruedas de goma huecas
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro de la rueda

400 mm
Más Información

Anchura de la rueda

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top