Cuba de carretilla

Ref.: 0993998104
Ver todas las versiones
-ZB-WANNE-PP-SHUBKARRE-ROT-100LTR

Descripción

-ZB-WANNE-PP-SHUBKARRE-ROT-100LTR
Cuba de carretilla
Cuba de polipropileno estable
  • Más fácil de limpiar y mayor resistencia contra impactos
  • Cuba resistente a la radiación UV

Material

PP
Más Información

Longitud

99 cm
Más Información

Anchura

59 cm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Capacidad de la bandeja

100 l
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información
Scroll to top