Material |
BRS |
Superficie |
LAC |
Longitud |
1200 mm |
Diámetro |
20 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
Código del sistema armonizado |
73079910900 |
Espesor de material |
0.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
486.600 g |
Catálogo General |
068355020 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_068355020 |