Soporte para barra de armario, redondo

Ref.: 0683551402
Ver todas las versiones
AIR CLTHRL-BEARING-BRS-ROUND-(NI)-D2

Descripción

AIR CLTHRL-BEARING-BRS-ROUND-(NI)-D2
Soporte para barra de armario, redondo
Para atornillar, con 1 orificio para tornillo

1 soporte fijo y 1 soporte con parte superior extraíble

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información
Scroll to top