Categoría sobre seguridad |
S3S |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Material del forro |
Textile |
Sin metal |
Sí |
Material de la suela exterior |
PU |
Material de la puntera protectora |
Fibra de vidrio |
Color |
Negro |
Requisitos adicionales para zapatos |
LGSC |
Tamaño |
36 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Cuero |
Otro estándar |
CIESDFOSR |
Peso del producto (por artículo) |
1265.000 g |
Normas |
SR , FO , CI , ESD |
Catálogo General |
M418235036 |
Ficha Técnica |
691086161.pdf |