Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Longitud del pasador |
7.2 mm |
Longitud |
21.2 mm |
Anchura |
11 mm |
Diámetro de broca |
5 mm |
Profundidad mínima del taladro |
8 mm |
Diámetro del espárrago |
4.9 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.243 g |
Altura |
14 mm |
Catálogo General |
0683311125 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683311125 |