Soporte de estantes con orificio de montaje

Ref.: 0683311126
Ver todas las versiones
PORTAESTANTE (NI) D5 PERFORADO

Descripción

PORTAESTANTE (NI) D5 PERFORADO
Soporte de estantes con orificio de montaje
Con pasador ranurado para una sujeción muy segura en el lateral del armario

Material: Fundición de cinc, niquelado

  • Alta resistencia a la ruptura
  • Superficie de alta calidad

Orificio de montaje de 6 mm

Fijación rápida del estante para evitar que se mueva o se levante

Relación de altura del orificio de perforación central en el lado del armario al borde inferior del estante = 6 mm

Compatible con el soporte de estantes 0683311124 y 0683311125


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud del pasador

7.2 mm
Más Información

Longitud

21.2 mm
Más Información

Anchura

11.3 mm
Más Información

Diámetro de broca

5 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

8 mm
Más Información

Diámetro del espárrago

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.105 g
Más Información

Altura

13.8 mm
Más Información
Scroll to top